Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette ähnlich DIN 766 verzinkt, 6x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlkette ähnlich DIN 766 verzinkt, 6x10
Rundstahlkette ähnlich DIN 766 verzinkt, 6x10
Artikel-Nr.:
     369-7409210
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7409210
EAN/GTIN:
     9002546980434
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 6mm 400kg
rundstahlkette
Hinweise: Feuerverzinkt auf Anfrage.Anwendung: Bei Verwendung als Ankerkette unbedingt feuerverzinkt oder Niro verwenden.
Weitere Informationen:
Normnummer:
766
Norm:
DIN
Innere Kettenglied-Länge l:
18.5 mm
Tragfähigkeit kg:
400 kg
Kettennenngröße:
6 mm
Kettenbund Länge:
10 m
Innere Kettenglied-Breite b2:
8 mm
Äußere Kettengliedbreite b1:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette 6mm, Rundstahlketten, Ankerketten, Absperrketten, Schweißketten, Transportketten, Gliederkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,867* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.