Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD WPP-B schweißbarer direkt Anschlagpunkt mit Kugellager, 61 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUD WPP-B schweißbarer direkt Anschlagpunkt mit Kugellager, 61 mm
RUD WPP-B schweißbarer direkt Anschlagpunkt mit Kugellager, 61 mm
RUD WPP-B schweißbarer direkt Anschlagpunkt mit Kugellager, 61 mm
Artikel-Nr.:
     369-741035
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     7989956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
Hinweise: - bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Anwendung: Universeller und schweißbarer Gabelkopfanschluss für einfache Konfektion mit Öse.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 12 bis M 36 als Standard für Ladungen von 0,63 t bis 10 t- 360° drehbar unter Last- 230° schwenkbar- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen- doppelt kugelgelagert für kippen, drehen und wenden.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last zur Vermeidung von Beschädigungen- schnelle und einfache Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
WPP-B
Höhe h1:
135 mm
Breite b:
40 mm
Tragfähigkeit kg:
2500 kg
Höhe h2:
74 mm
Durchmesser d2:
13 mm
Durchmesser d1:
61 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Direktanschlag
Weitere Suchbegriffe: rud anschlagwirbel m12, rud anschlagpunkt, anschlagwirbel, Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.