| |
|
| Artikel-Nr.: 369-741036 Herst.-Nr.: 7989957 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: - bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Anwendung: Universeller und schweißbarer Gabelkopfanschluss für einfache Konfektion mit Öse.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 12 bis M 36 als Standard für Ladungen von 0,63 t bis 10 t- 360° drehbar unter Last- 230° schwenkbar- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen- doppelt kugelgelagert für kippen, drehen und wenden.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last zur Vermeidung von Beschädigungen- schnelle und einfache Montage. Weitere Informationen: | | Typ: | WPP-B | Höhe h1: | 172 mm | Breite b: | 45 mm | Tragfähigkeit kg: | 4000 kg | Höhe h2: | 95 mm | Durchmesser d2: | 16 mm | Durchmesser d1: | 78 mm | Anwendungstyp Anschlagpunkte: | Direktanschlag |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |