Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwirbel WBO, GK10, M8x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwirbel WBO, GK10, M8x12
Anschlagwirbel WBO, GK10, M8x12
Anschlagwirbel WBO, GK10, M8x12
Artikel-Nr.:
     369-741108
Hersteller:
     Yoke
Herst.-Nr.:
     741108
EAN/GTIN:
     4039934638344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
Lastbock
Eigenschaften: Güteklasse 10 (GK 10), Tragfähigkeit von 0,3 – 40 t, Gewinde vom M 8 bis M 90, 360° drehbar, 180° schwenkbar, 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen, mit Kugellager für Drehbewegungen unter voller Last geeignet.Vorteile: - einfache Montage, da nur eine Gewindebohrung nötig- Bauteil und Schraube 100 % elektromagnetisch rissgeprüft.
Weitere Informationen:
Länge l:
35 mm
Gewindedurchmesser:
M 8
Höhe a2:
109 mm
Höhe h:
32 mm
Breite b:
29 mm
Tragfähigkeit kg:
300 kg
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Weitere Suchbegriffe: Lastbügel, lastbock m8, anschlagwirbel m8, anschlagwirbel, Anschraubwirbel, Anschlagösen, Anschraubpunkte, Ringschrauben, Anschlagpunkte, Drehwirbel, Transportringe, Transportösen, Lastböcke, Anschlagmittel, Anschlagschraube, Lastösen, Hebeösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.