Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwirbel WBO, GK10, M30x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwirbel WBO, GK10, M30x50
Anschlagwirbel WBO, GK10, M30x50
Anschlagwirbel WBO, GK10, M30x50
Artikel-Nr.:
     369-741130
Hersteller:
     Yoke
Herst.-Nr.:
     741130
EAN/GTIN:
     4039934638412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel m30
Eigenschaften: Güteklasse 10 (GK 10), Tragfähigkeit von 0,3 – 40 t, Gewinde vom M 8 bis M 90, 360° drehbar, 180° schwenkbar, 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen, mit Kugellager für Drehbewegungen unter voller Last geeignet.Vorteile: - einfache Montage, da nur eine Gewindebohrung nötig- Bauteil und Schraube 100 % elektromagnetisch rissgeprüft.
Weitere Informationen:
Länge l:
90 mm
Gewindedurchmesser:
M 30
Höhe h:
86 mm
Breite b:
50 mm
Tragfähigkeit kg:
5000 kg
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel, Anschraubwirbel, Anschlagösen, Anschraubpunkte, Ringschrauben, Anschlagpunkte, Drehwirbel, Transportringe, Transportösen, Lastbock, Lastböcke, Anschlagmittel, Anschlagschraube, Lastösen, Hebeösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.