| |
|
| Artikel-Nr.: 369-741148 Herst.-Nr.: 741148 EAN/GTIN: 4039934638443 |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften: Güteklasse 10 (GK 10), Tragfähigkeit von 0,3 – 40 t, Gewinde vom M 8 bis M 90, 360° drehbar, 180° schwenkbar, 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen, mit Kugellager für Drehbewegungen unter voller Last geeignet.Vorteile: - einfache Montage, da nur eine Gewindebohrung nötig- Bauteil und Schraube 100 % elektromagnetisch rissgeprüft. Weitere Informationen: | | Länge l: | 98 mm | Gewindedurchmesser: | M 48 | Höhe h: | 90 mm | Breite b: | 65 mm | Tragfähigkeit kg: | 14000 kg | Anwendungstyp Anschlagpunkte: | Anschlagpunkte unter Last drehbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lastbügel, lastbock m48, anschlagwirbel, anschlagwirbel m48, Anschraubwirbel, Anschlagösen, Anschraubpunkte, Ringschrauben, Anschlagpunkte, Drehwirbel, Transportringe, Transportösen, Lastböcke, Anschlagmittel, Anschlagschraube, Lastösen, Hebeösen |
| | |
| |