Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwirbel WBO, GK10, M52x78


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwirbel WBO, GK10, M52x78
Anschlagwirbel WBO, GK10, M52x78
Anschlagwirbel WBO, GK10, M52x78
Artikel-Nr.:
     369-741152
Hersteller:
     Yoke
Herst.-Nr.:
     741152
EAN/GTIN:
     4039934638450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
Lastbock
Eigenschaften: Güteklasse 10 (GK 10), Tragfähigkeit von 0,3 – 40 t, Gewinde vom M 8 bis M 90, 360° drehbar, 180° schwenkbar, 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen, mit Kugellager für Drehbewegungen unter voller Last geeignet.Vorteile: - einfache Montage, da nur eine Gewindebohrung nötig- Bauteil und Schraube 100 % elektromagnetisch rissgeprüft.
Weitere Informationen:
Länge l:
120 mm
Gewindedurchmesser:
M 52
Höhe h:
120 mm
Breite b:
70 mm
Tragfähigkeit kg:
20000 kg
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Weitere Suchbegriffe: Lastbügel, anschlagwirbel, Anschraubwirbel, Anschlagösen, Anschraubpunkte, Ringschrauben, Anschlagpunkte, Drehwirbel, Transportringe, Transportösen, Lastböcke, Anschlagmittel, Anschlagschraube, Lastösen, Hebeösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,99*
€ 743,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,28*
€ 736,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,10*
€ 699,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,39*
€ 677,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,55*
€ 637,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.