Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette EN 818-2, 13x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlkette EN 818-2, 13x1
Rundstahlkette EN 818-2, 13x1
Rundstahlkette EN 818-2, 13x1
Rundstahlkette EN 818-2, 13x1
Artikel-Nr.:
     369-7412101
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7412101
EAN/GTIN:
     4039934019266
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 13x39 en 818-2
rundstahlkette
Eigenschaften: Ersatz für DIN 5687-8 Güteklasse 8. Schwarz lackiert.Fußnote: Niro-Ketten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Innere Kettenglied-Länge l:
39 mm
Güteklasse:
8
Tragfähigkeit kg:
5300 kg
Kettennenngröße:
13 mm
Kettenbund Länge:
1 m
Innere Kettenglied-Breite b2:
16.9 mm
Äußere Kettengliedbreite b1:
48.1 mm
Weitere Suchbegriffe: rundstahlketten 13mm, Rundstahlketten, Anschlagketten, Schweißketten, Transportketten, Gliederkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.