Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette EN 818-2, 13x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlkette EN 818-2, 13x50
Rundstahlkette EN 818-2, 13x50
Rundstahlkette EN 818-2, 13x50
Rundstahlkette EN 818-2, 13x50
Artikel-Nr.:
     369-7412150
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7412150
EAN/GTIN:
     4039934019358
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 13x39 en 818-2
rundstahlkette
Eigenschaften: Ersatz für DIN 5687-8 Güteklasse 8. Schwarz lackiert.Fußnote: Niro-Ketten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Innere Kettenglied-Länge l:
39 mm
Güteklasse:
8
Tragfähigkeit kg:
5300 kg
Kettennenngröße:
13 mm
Kettenbund Länge:
50 m
Innere Kettenglied-Breite b2:
16.9 mm
Äußere Kettengliedbreite b1:
48.1 mm
Weitere Suchbegriffe: rundstahlketten 13mm, Rundstahlketten, Anschlagketten, Schweißketten, Transportketten, Gliederkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 17,00* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,21*
€ 1.135,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,45*
€ 1.117,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,72*
€ 1.075,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,53*
€ 1.046,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,00*
€ 1.011,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.