Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette EN 818-2, 16x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlkette EN 818-2, 16x10
Rundstahlkette EN 818-2, 16x10
Rundstahlkette EN 818-2, 16x10
Rundstahlkette EN 818-2, 16x10
Artikel-Nr.:
     369-7412210
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7412210
EAN/GTIN:
     4039934019433
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlketten en 818-2
rundstahlkette
Eigenschaften: Ersatz für DIN 5687-8 Güteklasse 8. Schwarz lackiert.Fußnote: Niro-Ketten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Innere Kettenglied-Länge l:
48 mm
Güteklasse:
8
Tragfähigkeit kg:
8000 kg
Kettennenngröße:
16 mm
Kettenbund Länge:
10 m
Innere Kettenglied-Breite b2:
20.8 mm
Äußere Kettengliedbreite b1:
59.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlketten, Anschlagketten, Schweißketten, Transportketten, Gliederkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 25,629* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,15*
€ 371,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,89*
€ 365,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,45*
€ 331,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,29*
€ 304,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.