Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VLBG Plus Lastbock, M20x187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUD VLBG Plus Lastbock, M20x187
RUD VLBG Plus Lastbock, M20x187
RUD VLBG Plus Lastbock, M20x187
Artikel-Nr.:
     369-7413020
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     8600476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
lastbock rud m20
rud lastbock
Hinweise: - Nicht unter Last drehbar.Anwendung: Der Lastbock eignet sich zum sicheren Anschlagen von Lasten in jede Zugrichtung. Die Langausführungen werden inkl. Sicherungsmutter und Scheibe geliefert.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,63 t bis 20 t- 360° drehbar- 180° schwenkbar- Glied selbstständig arretierend durch Haltefeder- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.Fußnote: Weitere Gewindestärken und -längen auf Anfrage.Vorteile: Kleine Bauweise.
Weitere Informationen:
Länge l:
187 mm
Durchmesser d3:
45 mm
Gewindedurchmesser:
M 20
Höhe h1:
55 mm
Breite b2:
54 mm
Breite b1:
82 mm
Tragfähigkeit kg:
3500 kg
Höhe h2:
55 mm
Durchmesser d2:
16.5 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte drehbar
Weitere Suchbegriffe: lastbock gewinde, Anschlagwirbel, Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.