Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VLBG Plus Lastbock, M30x279


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUD VLBG Plus Lastbock, M30x279
RUD VLBG Plus Lastbock, M30x279
RUD VLBG Plus Lastbock, M30x279
Artikel-Nr.:
     369-7413030
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     8600480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
rud lastbock m30
rud lastbock
Hinweise: - Nicht unter Last drehbar.Anwendung: Der Lastbock eignet sich zum sicheren Anschlagen von Lasten in jede Zugrichtung. Die Langausführungen werden inkl. Sicherungsmutter und Scheibe geliefert.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,63 t bis 20 t- 360° drehbar- 180° schwenkbar- Glied selbstständig arretierend durch Haltefeder- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.Fußnote: Weitere Gewindestärken und -längen auf Anfrage.Vorteile: Kleine Bauweise.
Weitere Informationen:
Länge l:
279 mm
Durchmesser d3:
60 mm
Gewindedurchmesser:
M 30
Höhe h1:
67 mm
Breite b2:
65 mm
Breite b1:
103 mm
Tragfähigkeit kg:
6700 kg
Höhe h2:
80 mm
Durchmesser d2:
22.5 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte drehbar
Weitere Suchbegriffe: lastbock gewinde, Anschlagwirbel, Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,79*
€ 323,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,38*
€ 322,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,55*
€ 307,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.