Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VLBG Plus Lastbock, M10x96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUD VLBG Plus Lastbock, M10x96
RUD VLBG Plus Lastbock, M10x96
RUD VLBG Plus Lastbock, M10x96
Artikel-Nr.:
     369-74131096
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     8600471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
lastbock rud m10
rud lastbock
Hinweise: - Nicht unter Last drehbar.Anwendung: Der Lastbock eignet sich zum sicheren Anschlagen von Lasten in jede Zugrichtung. Die Langausführungen werden inkl. Sicherungsmutter und Scheibe geliefert.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,63 t bis 20 t- 360° drehbar- 180° schwenkbar- Glied selbstständig arretierend durch Haltefeder- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.Fußnote: Weitere Gewindestärken und -längen auf Anfrage.Vorteile: Kleine Bauweise.
Weitere Informationen:
Länge l:
96 mm
Durchmesser d3:
24 mm
Gewindedurchmesser:
M 10
Höhe h1:
39 mm
Breite b2:
34 mm
Breite b1:
54 mm
Tragfähigkeit kg:
900 kg
Höhe h2:
36 mm
Durchmesser d2:
12 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte drehbar
Weitere Suchbegriffe: lastbock m10, Anschlagwirbel, Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.