Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD PP-S Anschlagpunkt Direktanschluss mit Kugellager, M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUD PP-S Anschlagpunkt Direktanschluss mit Kugellager, M20
RUD PP-S Anschlagpunkt Direktanschluss mit Kugellager, M20
RUD PP-S Anschlagpunkt Direktanschluss mit Kugellager, M20
Artikel-Nr.:
     369-74132030
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     7989075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
Hinweise: - bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Anwendung: Universeller und verwechslungsfreier Gabelkopfanschluss für einfache Konfektion mit Haken.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 12 bis M 36 als Standard für Ladungen von 0,63 t bis 10 t- 360° drehbar unter Last- 230° schwenkbar- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last zur Vermeidung von Beschädigungen- schnelle und einfache Montage- doppelt kugelgelagert für kippen, drehen und wenden.
Weitere Informationen:
Typ:
PP-S
Gewindedurchmesser:
M 20
Höhe h1:
187 mm
Gewindelänge:
30 mm
Tragfähigkeit kg:
2500 kg
Höhe h3:
61 mm
Höhe h2:
28 mm
Durchmesser d2:
61 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Direktanschlag
Weitere Suchbegriffe: rud anschlagwirbel m20, rud anschlagpunkt, anschlagwirbel, Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,62*
€ 224,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.