Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken mit Gabelanschluss, 13-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasthaken mit Gabelanschluss, 13-8
Lasthaken mit Gabelanschluss, 13-8
Lasthaken mit Gabelanschluss, 13-8
Artikel-Nr.:
     369-741321
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     741321
EAN/GTIN:
     4039934018726
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Hinweise: Ersatzhaken für GK8 Anschlagketten.Eigenschaften: Mit Gabelanschluss und Hakensicherung, rot lackiert GK 8.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Stärke s:
28.5 mm
Kettenbauteil:
Lasthaken
Höhe h1:
129 mm
Nenngröße:
13
Breite b:
15.3 mm
Tragfähigkeit kg:
5300 kg
Höhe h3:
17 mm
passende Ersatzhakensicherung:
7407101
Höhe h2:
40 mm
Höhe h4:
43.5 mm
Weitere Suchbegriffe: cartec lasthaken, Sicherungshaken, Gabelkopfhaken, Gabelkopflasthaken, Schlupfhaken, Sicherheitslasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.