Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastbock WK, M 20 x 32, GK10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastbock WK, M 20 x 32, GK10
Lastbock WK, M 20 x 32, GK10
Lastbock WK, M 20 x 32, GK10
Artikel-Nr.:
     369-7414020
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14200200
EAN/GTIN:
     4251063427570
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
lastbock m20
lastbock gewinde
Lastbock GK 10 kurze SchraubeHinweise: - bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 20 t- Güteklasse 10- 360° drehbar, 120° schwenkbar- 4-fache Sicherheit.Vorteile: Dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung.
Weitere Informationen:
Länge l:
32 mm
Gewindedurchmesser:
M 20
Ösenlänge f:
71 mm
Höhe h1:
71 mm
Ösenbreite e:
53 mm
Breite b2:
50 mm
Breite b1:
53 mm
Tragfähigkeit kg:
2500 kg
Schlüsselweite s:
12
Höhe h2:
56 mm
Schlüsselweite s2:
30
Durchmesser d2:
17 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte drehbar
Weitere Suchbegriffe: Anschlagwirbel, Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.