Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastbock WK, M 24 x 37, GK10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastbock WK, M 24 x 37, GK10
Lastbock WK, M 24 x 37, GK10
Lastbock WK, M 24 x 37, GK10
Artikel-Nr.:
     369-7414024
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14200240
EAN/GTIN:
     4251063427600
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
lastbock m24
lastbock gewinde
Lastbock GK 10 kurze SchraubeHinweise: - bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 20 t- Güteklasse 10- 360° drehbar, 120° schwenkbar- 4-fache Sicherheit.Vorteile: Dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung.
Weitere Informationen:
Länge l:
37 mm
Gewindedurchmesser:
M 24
Ösenlänge f:
69 mm
Höhe h1:
69 mm
Ösenbreite e:
53 mm
Breite b2:
50 mm
Breite b1:
53 mm
Tragfähigkeit kg:
4000 kg
Schlüsselweite s:
14
Höhe h2:
59 mm
Schlüsselweite s2:
36
Durchmesser d2:
17 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte drehbar
Weitere Suchbegriffe: Anschlagwirbel, Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.