Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cartec Anschlagwirbel GK 8 mit Kugellager, M 12 mm, 18x105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cartec Anschlagwirbel GK 8 mit Kugellager, M 12 mm, 18x105
Cartec Anschlagwirbel GK 8 mit Kugellager, M 12 mm, 18x105
Cartec Anschlagwirbel GK 8 mit Kugellager, M 12 mm, 18x105
Artikel-Nr.:
     369-741412
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     741412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
cartec anschlagwirbel m12
Hinweise: Nicht für Dauerdrehbewegung unter Last geeignet.Anwendung: Der Anschlagwirbel ist geeignet für das sichere Heben von schweren Lasten, die gedreht oder gewendet werden müssen.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 10 bis M 90 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 35 t- 360° drehbar - Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.Fußnote: Weitere Gewindestärken und -längen auf Anfrage.Vorteile: - im unbelasteten Zustand hat der Anschlagwirbel nur eine geringe Bauteilhöhe- 4-fache Sicherheit in jeder Belastungsrichtung.
Weitere Informationen:
Länge l:
18 mm
Durchmesser d3:
38 mm
Gewindedurchmesser:
M 12
Höhe h1:
105 mm
Kraftangriff:
30
Breite b:
30 mm
Tragfähigkeit kg:
500 kg
Höhe h2:
46 mm
Durchmesser d2:
13 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel, anschlagwirbel m12, Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.