| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-741436 Herst.-Nr.: C8001003650 EAN/GTIN: 8013429800382 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hinweise: Nicht für Dauerdrehbewegung unter Last geeignet.Anwendung: Der Anschlagwirbel ist geeignet für das sichere Heben von schweren Lasten, die gedreht oder gewendet werden müssen.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 10 bis M 90 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 35 t- 360° drehbar - Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.Fußnote: Weitere Gewindestärken und -längen auf Anfrage.Vorteile: - im unbelasteten Zustand hat der Anschlagwirbel nur eine geringe Bauteilhöhe- 4-fache Sicherheit in jeder Belastungsrichtung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge l: | 50 mm | Durchmesser d3: | 85 mm | Gewindedurchmesser: | M 36 | Höhe h1: | 205 mm | Kraftangriff: | 75 | Breite b: | 50 mm | Tragfähigkeit kg: | 10000 kg | Höhe h2: | 90 mm | Durchmesser d2: | 22 mm | Anwendungstyp Anschlagpunkte: | Anschlagpunkte unter Last drehbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |