Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißhaken, 171x45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschweißhaken, 171x45 mm
Anschweißhaken, 171x45 mm
Anschweißhaken, 171x45 mm
Anschweißhaken, 171x45 mm
Artikel-Nr.:
     369-741505
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     741505
EAN/GTIN:
     4039934661038
Suchbegriffe:
Anschweißhaken
anschweißhaken
Eigenschaften: Güteklasse 8 (GK8), Tragfähigkeit bis 10 t, 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.
Weitere Informationen:
Länge l1:
171 mm
Länge l3:
94 mm
Breite b:
136 mm
Breite a1:
45 mm
Tragfähigkeit kg:
5000 kg
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschweißpunkte
Weitere Suchbegriffe: Anbauhaken, Anschweisshaken, Anschraubpunkte, Anschlagösen, Ösenmutter, Ringmutter, Anschlagpunkte, Transportringe, Transportösen, Lastbock, Lastböcke, Anschlagmittel, Anschlagmutter, Lastösen, Hebeösen, Hebemutter, Anschraubmutter, Ringschraube, Schwerlasttransportösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.