Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD PP-VIP Anschlagpunkt Direktanschluss mit Kugellager, M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUD PP-VIP Anschlagpunkt Direktanschluss mit Kugellager, M30
RUD PP-VIP Anschlagpunkt Direktanschluss mit Kugellager, M30
RUD PP-VIP Anschlagpunkt Direktanschluss mit Kugellager, M30
Artikel-Nr.:
     369-74153045
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     7989529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
Hinweise: - bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Anwendung: Universeller und verwechslungsfreier Gabelkopfanschluss für einfache Konfektion mit Kette.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 12 bis M 36 als Standard für Ladungen von 0,63 t bis 10 t- 360° drehbar unter Last- 230° schwenkbar- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last zur Vermeidung von Beschädigungen- schnelle und einfache Montage- doppelt kugelgelagert für kippen, drehen und wenden.
Weitere Informationen:
Typ:
PP-VIP
Gewindedurchmesser:
M 30
Höhe h:
93 mm
Breite b:
13 mm
Gewindelänge:
45 mm
Tragfähigkeit kg:
5000 kg
Durchmesser d2:
95 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Direktanschlag
Weitere Suchbegriffe: rud anschlagpunkt, anschlagwirbel m30, anschlagwirbel, Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,55*
€ 262,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,56*
€ 251,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.