Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JDT Anschlagwirbel TP0,7, M10x18, Nenntragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JDT Anschlagwirbel TP0,7, M10x18, Nenntragkraft 500 kg
JDT Anschlagwirbel TP0,7, M10x18, Nenntragkraft 500 kg
JDT Anschlagwirbel TP0,7, M10x18, Nenntragkraft 500 kg
Artikel-Nr.:
     369-741810
Hersteller:
     Jdt
Herst.-Nr.:
     0381400001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel m10
Hinweise: Nicht für Dauerdrehbewegung unter Last geeignet.Anwendung: Der Anschlagwirbel ist geeignet für das sichere Heben von schweren Lasten, die gedreht oder gewendet werden müssen.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 100 als Standard für Ladungen von 0,6 t bis 50 t- 360° drehbar unter Last- Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.Fußnote: Weitere Gewindestärken und -längen auf Anfrage.Vorteile: - Quetschmarken verhindern das Verklanken des Gliedes- im unbelasteten Zustand hat der Anschlagwirbel nur eine geringe Bauteilhöhe- Leichtere Montage / Demontagedurch geschmiedeten Sechskantam Wirbelkörper.
Weitere Informationen:
Typ:
TP 0,7
Länge l:
18 mm
Durchmesser d3:
36.5 mm
Gewindedurchmesser:
M 10
Höhe h:
55 mm
Kraftangriff:
34
Breite b:
32 mm
Tragfähigkeit kg:
500 kg
Durchmesser d2:
13 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel, Lastösen, Hebeösen, Wirbelbock, Schwerlasttransportösen, Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.