Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JDT Anschlagwirbel TP0,7, M12×18, Nenntragkraft 700 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JDT Anschlagwirbel TP0,7, M12×18, Nenntragkraft 700 kg
JDT Anschlagwirbel TP0,7, M12×18, Nenntragkraft 700 kg
JDT Anschlagwirbel TP0,7, M12×18, Nenntragkraft 700 kg
Artikel-Nr.:
     369-741812
Hersteller:
     Jdt
Herst.-Nr.:
     0381400000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel
Hinweise: Nicht für Dauerdrehbewegung unter Last geeignet.Anwendung: Der Anschlagwirbel ist geeignet für das sichere Heben von schweren Lasten, die gedreht oder gewendet werden müssen.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 100 als Standard für Ladungen von 0,6 t bis 50 t- 360° drehbar unter Last- Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.Fußnote: Weitere Gewindestärken und -längen auf Anfrage.Vorteile: - Quetschmarken verhindern das Verklanken des Gliedes- im unbelasteten Zustand hat der Anschlagwirbel nur eine geringe Bauteilhöhe- Leichtere Montage / Demontagedurch geschmiedeten Sechskantam Wirbelkörper.
Weitere Informationen:
Typ:
TP 0,7
Länge l:
18 mm
Durchmesser d3:
36.5 mm
Gewindedurchmesser:
M 12
Höhe h:
55 mm
Kraftangriff:
34
Breite b:
32 mm
Tragfähigkeit kg:
700 kg
Durchmesser d2:
13 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Weitere Suchbegriffe: Lastösen, Hebeösen, Wirbelbock, Schwerlasttransportösen, Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.