Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD WPP-S schweißbarer direkt Anschlagpunkt mit Kugellager, 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUD WPP-S schweißbarer direkt Anschlagpunkt mit Kugellager, 40 mm
RUD WPP-S schweißbarer direkt Anschlagpunkt mit Kugellager, 40 mm
RUD WPP-S schweißbarer direkt Anschlagpunkt mit Kugellager, 40 mm
Artikel-Nr.:
     369-741944
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     7990721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
Hinweise: - bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Anwendung: Universeller und schweißbarer Gabelkopfanschluss für einfache Konfektion mit Haken.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 12 bis M 36 als Standard für Ladungen von 0,63 t bis 10 t- 360° drehbar unter Last- 230° schwenkbar- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen- doppelt kugelgelagert für kippen, drehen und wenden.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last zur Vermeidung von Beschädigungen- schnelle und einfache Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
WPP-S
Höhe h1:
115 mm
Tragfähigkeit kg:
630 kg
Höhe h2:
13 mm
Durchmesser d1:
40 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Direktanschlag
Weitere Suchbegriffe: rud anschlagwirbel m12, rud anschlagpunkt, anschlagwirbel, Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.