Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 5/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 5/16"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 5/16"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 5/16"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 5/16"
Artikel-Nr.:
     369-74450
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74450
EAN/GTIN:
     4251063402584
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: 6-fache Sicherheit, Bügel feuerverzinkt, Bolzen lackiert.
Weitere Informationen:
Auge Durchmesser d2/d3:
21 mm
Bügelöffnung b1:
13 mm
Schäkelform:
geschweift
Bügel Lichte Weite b3/d2:
21 mm
Aufhängepunkte Abstand h1:
31 mm
Bolzendurchmesser:
10 mm
Tragfähigkeit kg:
750 kg
Größe:
5/16"
Bolzentyp:
Augenbolzen
Durchmesser d1:
8 mm
Äußere Bügelbreite b2:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 0,9449*
€ 1,3649*
1 Tag
46
1
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 3,54*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3649*
€ 1,62423
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2749*
€ 1,51713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2249*
€ 1,45763
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1749*
€ 1,39813
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9449*
€ 1,12443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,649* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.