Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 5/8"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 5/8"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 5/8"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 5/8"
Artikel-Nr.:
     369-74454
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74454
EAN/GTIN:
     4251063402775
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: 6-fache Sicherheit, Bügel feuerverzinkt, Bolzen lackiert.
Weitere Informationen:
Auge Durchmesser d2/d3:
42 mm
Bügelöffnung b1:
27 mm
Schäkelform:
geschweift
Bügel Lichte Weite b3/d2:
38 mm
Aufhängepunkte Abstand h1:
60 mm
Bolzendurchmesser:
19 mm
Tragfähigkeit kg:
3250 kg
Größe:
5/8"
Bolzentyp:
Augenbolzen
Durchmesser d1:
16 mm
Äußere Bügelbreite b2:
59 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 2,994*
€ 4,544*
1 Tag
24
€ 5,90*
ab € 8,16*
€ 11,53*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,544*
€ 5,40736
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,184*
€ 4,97896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,064*
€ 4,83616
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,934*
€ 4,68146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,734*
€ 4,44346
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,994*
€ 3,56286
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.