Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 3/4"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 3/4"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 3/4"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 3/4"
Artikel-Nr.:
     369-74455
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74455
EAN/GTIN:
     4251063402812
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: 6-fache Sicherheit, Bügel feuerverzinkt, Bolzen lackiert.
Weitere Informationen:
Auge Durchmesser d2/d3:
48 mm
Bügelöffnung b1:
32 mm
Schäkelform:
geschweift
Bügel Lichte Weite b3/d2:
45 mm
Aufhängepunkte Abstand h1:
71 mm
Bolzendurchmesser:
22 mm
Tragfähigkeit kg:
4750 kg
Größe:
3/4"
Bolzentyp:
Augenbolzen
Durchmesser d1:
19 mm
Äußere Bügelbreite b2:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 5,9368*
€ 8,4468*
2 Tage
44
€ 5,90*
ab € 12,11*
€ 16,85*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,4468*
€ 10,05169
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,3268*
€ 9,90889
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,0068*
€ 9,52809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7568*
€ 9,23059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4668*
€ 8,88549
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9368*
€ 7,06479
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.