Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel, gerade Form, 1 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfester Schäkel, gerade Form, 1 1/8"
Hochfester Schäkel, gerade Form, 1 1/8"
Hochfester Schäkel, gerade Form, 1 1/8"
Hochfester Schäkel, gerade Form, 1 1/8"
Artikel-Nr.:
     369-74465
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74465
EAN/GTIN:
     4251063402966
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: Mutter und Splint, 6-fache Sicherheit, Bügel feuerverzinkt, Bolzen lackiert.
Weitere Informationen:
Auge Durchmesser d2/d3:
69 mm
Bügelöffnung b1:
46 mm
Schäkelform:
gerade
Aufhängepunkte Abstand h1:
90 mm
Bolzendurchmesser:
32 mm
Tragfähigkeit kg:
9500 kg
Größe:
1 1/8"
Bolzentyp:
Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint
Durchmesser d1:
28 mm
Äußere Bügelbreite b2:
104 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,0446*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,8046*
€ 29,51747
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,6646*
€ 29,35087
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,4246*
€ 27,87527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,5346*
€ 26,81617
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,8746*
€ 26,03077
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,0446*
€ 21,47307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.