Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießereihaken mit Gabel, 8-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießereihaken mit Gabel, 8-8
Gießereihaken mit Gabel, 8-8
Gießereihaken mit Gabel, 8-8
Gießereihaken mit Gabel, 8-8
Artikel-Nr.:
     369-74505901
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     74505901
EAN/GTIN:
     4039934020132
Suchbegriffe:
Containerhaken
Gießerei-Haken
Gießereihaken
Weitmaulhaken
Eigenschaften: Gießerei- oder Weitmaulhaken haben keinen Sicherheitsverschluss. Diese Haken dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn Haken mit Sicherheitsverschluss nicht verwendet werden können und sichergestellt ist, dass ein selbsttätiges Lösen bzw. Aushängen der Haken nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9 mm
Kettenbauteil:
Lasthaken
Höhe h1:
120 mm
Nenngröße:
8
Breite b2:
26 mm
Breite b1:
64 mm
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Höhe h2:
31 mm
Breite b4:
10
Breite b3:
22.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lasthaken, Ösenhaken, lasthaken gabel, lasthaken, cartec lasthaken, Gabelkopfhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.