Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 5685, 5x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 5685, 5x10
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 5685, 5x10
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 5685, 5x10
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 5685, 5x10
Artikel-Nr.:
     369-74568515010
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74568515010
EAN/GTIN:
     9002546770738
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 5mm
rundstahlkette
Eigenschaften: Nicht geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Ketten nach dieser Norm sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685, Teil 3, geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Bei der Beanspruchungsgrenze handelt es sich um einen nicht garantierten Richtwert.Werkstoff-Nr. 1.4401.
Weitere Informationen:
Beanspruchungsgrenze:
125
Innere Kettenglied-Länge l:
35 mm
Kettennenngröße:
5 mm
Kettenbund Länge:
10 m
Innere Kettenglied-Breite b2:
10 mm
Äußere Kettengliedbreite b1:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlketten, Absperrketten, Schweißketten, Gliederkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.