Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießereihaken mit Öse, 8-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießereihaken mit Öse, 8-8
Gießereihaken mit Öse, 8-8
Gießereihaken mit Öse, 8-8
Artikel-Nr.:
     369-74630208
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     74630208
EAN/GTIN:
     4039934020217
Suchbegriffe:
Containerhaken
Gießerei-Haken
Gießereihaken
Weitmaulhaken
Anwendung: Mit Ösenanschluss.Eigenschaften: Gießereihaken haben keinen Sicherheitsverschluss. Diese Haken dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn Haken mit Sicherheitsverschluss nicht verwendet werden können und sichergestellt ist, dass ein selbsttätiges Lösen bzw. Aushängen der Haken nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18 mm
Kettenbauteil:
Lasthaken
Höhe h1:
125 mm
Nenngröße:
8
Breite b2:
25 mm
Breite b1:
64 mm
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Höhe h3:
13.5 mm
Höhe h2:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Lasthaken, Ösenhaken, ösenhaken cartec, lasthaken, cartec lasthaken, Gabelkopfhaken, Gabelkopflasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.