Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken mit Öse, 8-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasthaken mit Öse, 8-8
Lasthaken mit Öse, 8-8
Lasthaken mit Öse, 8-8
Artikel-Nr.:
     369-74630508
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     74630508
EAN/GTIN:
     4039934020255
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
ösenhaken cartec
lasthaken
Eigenschaften: Mit Ösenanschluss und Hakensicherung, rot lackiert.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11 mm
Stärke s:
19 mm
Kettenbauteil:
Lasthaken NG 8 mm
Höhe h1:
95.5 mm
Nenngröße:
8
Breite b1:
29.5 mm
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Höhe h3:
25 mm
passende Ersatzhakensicherung:
7407081
Höhe h2:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: cartec lasthaken, Sicherungshaken, Sicherheitsösenhaken, Sicherheitsösenlasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.