Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken mit Öse, 13-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasthaken mit Öse, 13-8
Lasthaken mit Öse, 13-8
Lasthaken mit Öse, 13-8
Artikel-Nr.:
     369-74630513
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     74630513
EAN/GTIN:
     4039934020279
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
ösenhaken cartec
lasthaken
Eigenschaften: Mit Ösenanschluss und Hakensicherung, rot lackiert.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
17,5 mm
Stärke s:
29 mm
Kettenbauteil:
Lasthaken NG 13 mm
Höhe h1:
150 mm
Nenngröße:
13
Breite b1:
43.5 mm
Tragfähigkeit kg:
5300 kg
Höhe h3:
42.5 mm
passende Ersatzhakensicherung:
7407101
Höhe h2:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: cartec lasthaken, Sicherungshaken, Sicherheitsösenhaken, Sicherheitsösenlasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.