Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schongreifer, 500 kg, Greifbereich 1-20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schongreifer, 500 kg, Greifbereich 1-20 mm
Schongreifer, 500 kg, Greifbereich 1-20 mm
Schongreifer, 500 kg, Greifbereich 1-20 mm
Artikel-Nr.:
     369-74732015
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74732015
EAN/GTIN:
     8720211380907
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme 500kg
Anwendung: Diese Klemme eignet sich besonders für den Transport, Heben und Senken von Sondermaterialen wie z. B. rostfreien Stählen (Inox), Aluminiumblechen, Holz und Holzspanplatten. Die Klemme wird über eine hochfeste Kette mittels Aufhängering direkt in den Kranhaken eingehängt.Eigenschaften: Diese Spezialklemme ist mit 2 Klemmbacken aus einem Synthetikwerkstoff ausgerüstet, die beim Einsatz bzw. der Anwendung keine Kerben auf dem Transportgut hinterlassen.
Weitere Informationen:
Greifbereich max:
20 mm
Tragfähigkeit kg:
500 kg
Greifbereich min:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme, Schonzange, Plattengreifer, Blechplattengreifer, Hebeklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,38*
€ 619,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,39*
€ 612,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,54*
€ 573,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,71*
€ 544,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,84*
€ 518,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.