Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niro Rundstahlkette DIN 766, 3x16 mm, Bund 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niro Rundstahlkette DIN 766, 3x16 mm, Bund 10 m
Niro Rundstahlkette DIN 766, 3x16 mm, Bund 10 m
Niro Rundstahlkette DIN 766, 3x16 mm, Bund 10 m
Niro Rundstahlkette DIN 766, 3x16 mm, Bund 10 m
Artikel-Nr.:
     369-747663010
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     747663010
EAN/GTIN:
     9002546936585
Suchbegriffe:
DIN 766
DIN 766 Kette
Kette DIN 766
Rundstahlkette
Anwendung: Als Pumpen- oder Ankerkette verwendbar.
Weitere Informationen:
Innere Kettenglied-Länge l:
16 mm
Tragfähigkeit kg:
100 kg
Kettennenngröße:
3 mm
Kettenbund Länge:
10 m
Innere Kettenglied-Breite b2:
6 mm
Äußere Kettengliedbreite b1:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlkette, rundstahlkette din 766, din 766, rundstahlkette 3mm, Rundstahlketten, Ankerketten, Absperrketten, Schweißketten, Transportketten, DIN766, Gliederkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.