Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 3x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 3x100
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 3x100
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 3x100
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 3x100
Artikel-Nr.:
     369-7476630100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7476630100
EAN/GTIN:
     9002546753632
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 3mm
rundstahlkette
Anwendung: Als Pumpen- oder Ankerkette verwendbar.
Weitere Informationen:
Innere Kettenglied-Länge l:
16 mm
Tragfähigkeit kg:
100 kg
Kettennenngröße:
3 mm
Kettenbund Länge:
100 m
Innere Kettenglied-Breite b2:
6 mm
Äußere Kettengliedbreite b1:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette ähnlich din 766, Rundstahlketten, Ankerketten, Absperrketten, Schweißketten, Transportketten, DIN766, Gliederkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,43*
€ 271,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.