Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 4x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 4x30
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 4x30
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 4x30
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 4x30
Artikel-Nr.:
     369-747664030
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     747664030
EAN/GTIN:
     9002546771155
Suchbegriffe:
DIN 766
DIN 766 Kette
Kette DIN 766
Rundstahlkette
Anwendung: Als Pumpen- oder Ankerkette verwendbar.
Weitere Informationen:
Innere Kettenglied-Länge l:
16 mm
Tragfähigkeit kg:
200 kg
Kettennenngröße:
4 mm
Kettenbund Länge:
30 m
Innere Kettenglied-Breite b2:
6 mm
Äußere Kettengliedbreite b1:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlkette, rundstahlkette 4mm, din 766, rundstahlkette 200kg, Rundstahlketten, Ankerketten, Absperrketten, Schweißketten, Transportketten, DIN766, Gliederkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.