Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 5x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 5x30
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 5x30
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 5x30
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 5x30
Artikel-Nr.:
     369-747665030
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     747665030
EAN/GTIN:
     9002546771247
Suchbegriffe:
DIN 766
DIN 766 Kette
Kette DIN 766
Rundstahlkette
Anwendung: Als Pumpen- oder Ankerkette verwendbar.
Weitere Informationen:
Innere Kettenglied-Länge l:
18.5 mm
Tragfähigkeit kg:
320 kg
Kettennenngröße:
5 mm
Kettenbund Länge:
30 m
Innere Kettenglied-Breite b2:
7 mm
Äußere Kettengliedbreite b1:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlkette, rundstahlkette 5mm, din 766, rundstahlkette ähnlich din 766, Rundstahlketten, Ankerketten, Absperrketten, Schweißketten, Transportketten, DIN766, Gliederkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 9,0732* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,11*
€ 330,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,12*
€ 328,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,36*
€ 309,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,85*
€ 296,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 226,83*
€ 269,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.