Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 5x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 5x50
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 5x50
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 5x50
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 5x50
Artikel-Nr.:
     369-747665050
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     747665050
EAN/GTIN:
     9002546771254
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 5mm
rundstahlkette
Anwendung: Als Pumpen- oder Ankerkette verwendbar.
Weitere Informationen:
Innere Kettenglied-Länge l:
18.5 mm
Tragfähigkeit kg:
320 kg
Kettennenngröße:
5 mm
Kettenbund Länge:
50 m
Innere Kettenglied-Breite b2:
7 mm
Äußere Kettengliedbreite b1:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette ähnlich din 766, Rundstahlketten, Ankerketten, Absperrketten, Schweißketten, Transportketten, DIN766, Gliederkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,50*
€ 405,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,76*
€ 398,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,59*
€ 374,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,85*
€ 361,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,78*
€ 332,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.