Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 6x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 6x30
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 6x30
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 6x30
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 6x30
Artikel-Nr.:
     369-747666030
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     747666030
EAN/GTIN:
     9002546771353
Suchbegriffe:
DIN 766
DIN 766 Kette
Kette DIN 766
Rundstahlkette
Anwendung: Als Pumpen- oder Ankerkette verwendbar.
Weitere Informationen:
Innere Kettenglied-Länge l:
18.5 mm
Tragfähigkeit kg:
400 kg
Kettennenngröße:
6 mm
Kettenbund Länge:
30 m
Innere Kettenglied-Breite b2:
8 mm
Äußere Kettengliedbreite b1:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlkette, rundstahlkette 6mm 400kg, din 766, rundstahlkette 6mm, Rundstahlketten, Ankerketten, Absperrketten, Schweißketten, Transportketten, DIN766, Gliederkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,76*
€ 395,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,02*
€ 389,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,60*
€ 366,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,68*
€ 353,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,83*
€ 325,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.