Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 6x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 6x50
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 6x50
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 6x50
Niro-Rundstahlkette ähnlich DIN 766, 6x50
Artikel-Nr.:
     369-747666050
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     747666050
EAN/GTIN:
     9002546771360
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 6mm 400kg
rundstahlkette
Anwendung: Als Pumpen- oder Ankerkette verwendbar.
Weitere Informationen:
Innere Kettenglied-Länge l:
18.5 mm
Tragfähigkeit kg:
400 kg
Kettennenngröße:
6 mm
Kettenbund Länge:
50 m
Innere Kettenglied-Breite b2:
8 mm
Äußere Kettengliedbreite b1:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette 6mm, Rundstahlketten, Ankerketten, Absperrketten, Schweißketten, Transportketten, DIN766, Gliederkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,66*
€ 655,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,12*
€ 642,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,07*
€ 599,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,79*
€ 576,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,29*
€ 559,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.