Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codipro Doppelwirbelring DSR Gradup M 16 x 27 2,3 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Codipro Doppelwirbelring DSR Gradup M 16 x 27 2,3 t
Codipro Doppelwirbelring DSR Gradup M 16 x 27 2,3 t
Codipro Doppelwirbelring DSR Gradup M 16 x 27 2,3 t
Artikel-Nr.:
     369-7490016
Hersteller:
     Codipro
Herst.-Nr.:
     DSR M 16 UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
Gewindeösen
Hinweise: Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Anwendung: Der Doppelwirbelring eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten. Sein doppeltes Gelenk ermöglicht es, diesen perfekt zum Anschlaggeschirr auszurichten.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 5 bis M 42 als Standard für Ladungen von 0,01 t bis 9,00 t- 360° drehbar unter Last - Öse 180° selbstausrichtend- Sicherheitsfaktor 4.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung- Anzugsmoment eingraviert- Korrosionsschutzbeschichtung- zwei Möglichkeiten beim Einspannen: mit einem Maulschlüssel oder einem Inbusschlüssel.
Weitere Informationen:
Länge l:
27 mm
Durchmesser d3:
45 mm
Gewindedurchmesser:
M 16
Höhe h1:
53 mm
Breite b:
38 mm
Breite b2:
76 mm
Tragfähigkeit kg:
2300 kg
Höhe h2:
45 mm
Durchmesser d2:
17 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.