Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codipro Doppelwirbelring DSR Gradup M 24 x 36 5,5 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Codipro Doppelwirbelring DSR Gradup M 24 x 36 5,5 t
Codipro Doppelwirbelring DSR Gradup M 24 x 36 5,5 t
Codipro Doppelwirbelring DSR Gradup M 24 x 36 5,5 t
Artikel-Nr.:
     369-7490024
Hersteller:
     Codipro
Herst.-Nr.:
     DSR M 24 UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
Gewindeösen
Hinweise: Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Anwendung: Der Doppelwirbelring eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten. Sein doppeltes Gelenk ermöglicht es, diesen perfekt zum Anschlaggeschirr auszurichten.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 5 bis M 42 als Standard für Ladungen von 0,01 t bis 9,00 t- 360° drehbar unter Last - Öse 180° selbstausrichtend- Sicherheitsfaktor 4.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung- Anzugsmoment eingraviert- Korrosionsschutzbeschichtung- zwei Möglichkeiten beim Einspannen: mit einem Maulschlüssel oder einem Inbusschlüssel.
Weitere Informationen:
Länge l:
36 mm
Durchmesser d3:
60 mm
Gewindedurchmesser:
M 24
Höhe h1:
83 mm
Breite b:
55 mm
Breite b2:
115 mm
Tragfähigkeit kg:
5500 kg
Höhe h2:
62 mm
Durchmesser d2:
25 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.