Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codipro Doppelwirbelring DSR Gradup M 27 x 40 6 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Codipro Doppelwirbelring DSR Gradup M 27 x 40 6 t
Codipro Doppelwirbelring DSR Gradup M 27 x 40 6 t
Codipro Doppelwirbelring DSR Gradup M 27 x 40 6 t
Artikel-Nr.:
     369-7490027
Hersteller:
     Codipro
Herst.-Nr.:
     DSR M 27 UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
Gewindeösen
Hinweise: Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Anwendung: Der Doppelwirbelring eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten. Sein doppeltes Gelenk ermöglicht es, diesen perfekt zum Anschlaggeschirr auszurichten.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 5 bis M 42 als Standard für Ladungen von 0,01 t bis 9,00 t- 360° drehbar unter Last - Öse 180° selbstausrichtend- Sicherheitsfaktor 4.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung- Anzugsmoment eingraviert- Korrosionsschutzbeschichtung- zwei Möglichkeiten beim Einspannen: mit einem Maulschlüssel oder einem Inbusschlüssel.
Weitere Informationen:
Länge l:
40 mm
Durchmesser d3:
60 mm
Gewindedurchmesser:
M 27
Höhe h1:
83 mm
Breite b:
55 mm
Breite b2:
115 mm
Tragfähigkeit kg:
6000 kg
Höhe h2:
62 mm
Durchmesser d2:
25 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.