Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codipro Doppelwirbelring mit Innengewinde DSR Gradup, M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Codipro Doppelwirbelring mit Innengewinde DSR Gradup, M10
Codipro Doppelwirbelring mit Innengewinde DSR Gradup, M10
Codipro Doppelwirbelring mit Innengewinde DSR Gradup, M10
Artikel-Nr.:
     369-7490110
Hersteller:
     Codipro
Herst.-Nr.:
     FE.DSR M 10 UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
Hinweise: Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Anwendung: Der Doppelwirbelring mit Innengewinde eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten. Sein doppeltes Gelenk ermöglicht es, diesen perfekt zum Anschlaggeschirr auszurichten.Eigenschaften: Metrisches Gewinde. Von M 8 bis M 22 als Standard für Ladungen von 0,5 t bis 4,5 t. 360° drehbar unter Last. Öse 180° selbstausrichtend. Sicherheitsfaktor 4.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung- Anzugsmoment eingraviert- Korrosionsschutzbeschichtung.
Weitere Informationen:
Länge l:
45 mm
Durchmesser d3:
45 mm
Gewindedurchmesser:
M 10
Höhe h:
53 mm
Breite b:
38 mm
Breite b2:
76 mm
Tragfähigkeit kg:
900 kg
Höhe h2:
45 mm
Durchmesser d2:
17 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Weitere Suchbegriffe: Anschlagwirbel, Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.