Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Codipro Doppelwirbelringschraube DSS Gradup, M39x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Codipro Doppelwirbelringschraube DSS Gradup, M39x4
Codipro Doppelwirbelringschraube DSS Gradup, M39x4
Codipro Doppelwirbelringschraube DSS Gradup, M39x4
Artikel-Nr.:
     369-7491039
Hersteller:
     Codipro
Herst.-Nr.:
     DSS M 39 UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hinweise: Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Anwendung: Mit einer Höchstbelastung von bis zu 32,1 t eignet sich die Doppelwirbelringschraube speziell für das Heben und Drehen schwerer Lasten.Der Schäkel der Ringschraube hat eine sehr breite Durchführung.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 24 bis M 100 als Standard für Ladungen von 4,50 t bis 32,10 t- 360° drehbar unter Last - Öse 180° selbstausrichtend- Sicherheitsfaktor 4- Anzugsmoment doppelt.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung- Anzugsmoment eingraviert- Korrosionsschutzbeschichtung- große Öffnung des Schäkels.
Weitere Informationen:
Länge l:
149 mm
Durchmesser d3:
70 mm
Gewindedurchmesser:
M 39
Höhe h:
98 mm
Breite b:
73 mm
Breite b2:
61 mm
Tragfähigkeit kg:
14000 kg
Höhe h2:
61 mm
Durchmesser d2:
58 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m 39, ringschraube, Anschlagwirbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,97*
€ 589,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,59*
€ 582,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,43*
€ 538,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,95*
€ 517,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,53*
€ 498,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.