Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codipro Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde DSS Gradup, M45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Codipro Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde DSS Gradup, M45
Codipro Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde DSS Gradup, M45
Codipro Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde DSS Gradup, M45
Artikel-Nr.:
     369-7491145
Hersteller:
     Codipro
Herst.-Nr.:
     FE.DSS M 45 UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
Hinweise: Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Anwendung: Mit einer Höchstbelastung von bis zu 21 t eignet sich die Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde speziell für das Heben und Drehen schwerer Lasten.Der Schäkel der Ringschraube hat eine sehr breite Durchführung.Eigenschaften: Metrisches Gewinde. Von M 24 bis M 52 als Standard für Ladungen von 4,5 t bis 21 t. 360° drehbar unter Last. Öse 180° selbstausrichtend. Sicherheitsfaktor 4. Anzugsmoment eingraviert.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung- Anzugsmoment eingraviert- Korrosionsschutzbeschichtung- Große Öffnung des Schäkels.
Weitere Informationen:
Länge l:
89 mm
Durchmesser d3:
95 mm
Gewindedurchmesser:
M 45
Höhe h:
125 mm
Breite b:
91 mm
Breite b2:
182 mm
Tragfähigkeit kg:
16000 kg
Durchmesser d2:
45 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Weitere Suchbegriffe: Anschlagwirbel, Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,85*
€ 883,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,97*
€ 863,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,68*
€ 815,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,85*
€ 793,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,45*
€ 760,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.