Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codipro Edelstahl Doppelwirbelringschraube DSS Gradup, M30x3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Codipro Edelstahl Doppelwirbelringschraube DSS Gradup, M30x3,5
Codipro Edelstahl Doppelwirbelringschraube DSS Gradup, M30x3,5
Codipro Edelstahl Doppelwirbelringschraube DSS Gradup, M30x3,5
Artikel-Nr.:
     369-7491230
Hersteller:
     Codipro
Herst.-Nr.:
     SS.DSS M 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Ringschraube
Hinweise: Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Anwendung: Mit einer Höchstbelastung von bis zu 8 t eignet sich die Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde speziell für das Heben und Drehen schwerer Lasten.Durch die Edelstahlmaterialien kann der Doppelwirbelring in feuchter, korrosiver, chemischer und maritimer Umgebung verwendet werden. Der Schäkel der Ringschraube hat eine sehr breite Durchführung.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 24 bis M 56 als Standard für Ladungen von 2,7 t bis 8 t- 360° drehbar unter Last - Öse 180° selbstausrichtend- Sicherheitsfaktor 4- Anzugsmoment eingraviert.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung- Anzugsmoment eingraviert- große Öffnung des Schäkels.
Weitere Informationen:
Länge l:
45 mm
Durchmesser d3:
70 mm
Gewindedurchmesser:
M 30
Höhe h:
104 mm
Breite b:
73 mm
Breite b2:
149 mm
Tragfähigkeit kg:
3500 kg
Höhe h2:
61 mm
Durchmesser d2:
30 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte Niro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 729,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,76*
€ 1.012,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,76*
€ 994,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,43*
€ 939,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,14*
€ 911,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,85*
€ 868,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.