Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codipro Ringschraube SEB Gradup, M8x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Codipro Ringschraube SEB Gradup, M8x60
Codipro Ringschraube SEB Gradup, M8x60
Codipro Ringschraube SEB Gradup, M8x60
Artikel-Nr.:
     369-7492008
Hersteller:
     Codipro
Herst.-Nr.:
     SEB M 8 UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hinweise: Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Anwendung: Die Ringschraube ist mit einem automatischen Richtungssystem ausgestattet für eine optimale Ausrichtung mit dem Anschlaggeschirr. Dieser Wirbelring bietet eine hohe Höchstbelastung in alle Richtungen.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,40 t bis 16,00 t- 360° drehbar unter Last - Sicherheitsfaktor 4- Anzugsmoment eingraviert- Einspannen mit einem Inbusschlüssel.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung- Anzugsmoment eingraviert- Korrosionsschutzbeschichtung.
Weitere Informationen:
Länge l:
14 mm
Gewindedurchmesser:
M 8
Höhe h1:
30 mm
Breite b:
60 mm
Breite b2:
34 mm
Tragfähigkeit kg:
500 kg
Höhe h2:
57 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.