Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codipro Ringschraube SEB Gradup, M30x115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Codipro Ringschraube SEB Gradup, M30x115
Codipro Ringschraube SEB Gradup, M30x115
Codipro Ringschraube SEB Gradup, M30x115
Artikel-Nr.:
     369-7492030
Hersteller:
     Codipro
Herst.-Nr.:
     SEB M 30 UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hinweise: Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Anwendung: Die Ringschraube ist mit einem automatischen Richtungssystem ausgestattet für eine optimale Ausrichtung mit dem Anschlaggeschirr. Dieser Wirbelring bietet eine hohe Höchstbelastung in alle Richtungen.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,40 t bis 16,00 t- 360° drehbar unter Last - Sicherheitsfaktor 4- Anzugsmoment eingraviert- Einspannen mit einem Inbusschlüssel.Fußnote: Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage.Vorteile: - dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung- Anzugsmoment eingraviert- Korrosionsschutzbeschichtung.
Weitere Informationen:
Länge l:
45 mm
Gewindedurchmesser:
M 30
Höhe h1:
58 mm
Breite b:
115 mm
Breite b2:
70 mm
Tragfähigkeit kg:
6300 kg
Höhe h2:
106 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m30, ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.